カウチソファ 2人掛け用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 グレー 注文コード62865164 品番FHS-160 (GY)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

レイアウトを自在に変えられる、使い勝手の良いカウチソファ。
オットマン横置きでワイドソファに、ソファの前へ置いて、ゆったり脚を伸ばしてくつろぐことも。
急な来客時にスツールとしても活躍。動かしやすくてちょっとした移動もラクにできる。
脚の長さが12cmなので、ロボット掃除機にも対応(ロボット掃除機のサイズをご確認下さい)。
クッション付きで、腰に当てたり頭を置いたりくつろぎをサポート。
国内の第三者機関において、JIS基準に基づいた試験に合格済み。

グレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1100×800×580 脚高(mm)120 用途リビング、客室、テレビ前に。広々、オットマン付、カウチソファ、二人掛けソファ、高床、セパレート、足置き、おしゃれ。 材質構造部材:天然木、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、鋼製ばね 形式組立式 寸法(幅W×奥行D)(mm)クッション:320×320 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×580/オットマン:800×500×300 質量(kg/セット)23.8 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.72MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする