※メイン画像

MONODESKST 卓上MONOスタンド JTT 62865514 MONODESKST 卓上MONOスタンド JTT 62865514 MONODESKST 卓上MONOスタンド JTT 62865514

卓上MONOスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62865514 品番MONODESKST
販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

一本足でシンプルにスマホを支えるデスクトップスタンドです。
スマホでテレワーク
スマホを固定して、見栄えが良くなる高さに調整が可能。
約21〜31.5cmの範囲で高さを 調節することができます。
ボールジョイントにより角度も自由自在に設定できます。
デジカメも取り付け可能
スマホホルダーを取り外せば、カメラ用三脚のように使うことも出来ます。
小型デジカメをWebカメラ化する際のスタンドに最適です。
様々なアクセサリーの固定に
耐荷重は660g。
カメラやスマホ以外にも、ビデオライト等の照明やマイク等、三脚ネジ穴のある製品の固定にも対応しています。

材質ABS 直径(Φmm)約j115 高さ(mm)約210〜315 適合機器スマートフォン・カメラ・三脚ネジ穴のあるアクセサリー 特性高さ調整可能、角度自由自在

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする