材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃〜+70℃℃(TUV規格:-10〜+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃〜+85℃、湿度:RH20%〜85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時