AC軸流ファン UT120Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付)120mm角×38mm厚 100V

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62866144 品番JS71514
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

樹脂製羽根車を使用したUT120C(□120×38t 100V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。

付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き 材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート) 形状角形 厚さ(mm)38 質量(kg)0.54 タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 電流(A)0.230/0.220 電圧(V)AC100 モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型) 最大風量(m3/min)2.7/3.1 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電 使用温湿度範囲温度:-10℃〜+70℃℃(TUV規格:-10〜+60℃) 、湿度:RH85%以下 保存温湿度範囲温度:-40℃〜+85℃、湿度:RH20%〜85% 絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ) 音圧レベル(dB)42/46 回転速度(r/min)2750/3200 入力(W)15/14 最大静圧(Pa)93.1/80.4 サイズ(mm)□120 保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ 絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
注意
※この商品は日本国内での使用を想定しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする