US RUBBER オールウェザー耐滑シューズ CRI-1002

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62875366 品番 CRI-1002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

防水、耐滑、耐寒、屈曲性に長けた万能シューズ

用途タウンユース、アウトドア、ちょい履きなど 形状ローカット ネイビー/ホワイト サイズS サイズ(cm)23.5〜24 機能完全防水、カジュアルデザイン、軽量、耐滑、艶消し 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-17
用途:
雨靴として利用

雨天の通勤靴として利用しています。
私の利用方法が不適切なのかもしれませんが、重たいです。
それと、靴ずれがします。勿論私の歩く癖のせいかもしれませんが。
ただ、雨や水がしみてくることはなく、そこは評価できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする