※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PO-366WT ブラン・電気ケトル1.0L ドリテック 62876093 PO-366WT ブラン・電気ケトル1.0L ドリテック 62876093

ブラン・電気ケトル1.0L

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62876093 品番PO-366WT
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。

容量(L)1 ホワイト 材質本体:ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195 アズワン品番64-9097-79 電源コード(cm)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62876093
2025-01-21
用途:
湯沸かし
サービス業

軽くて使いやすいです。
デザインもシンプルで どの部屋にも合いそうで良かったです。
また購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする