棚に収まる冷水筒1.2L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62878658 品番 LSP-121
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

冷蔵庫の棚やドアポケットにフィットする大きさ。
隙間に入るコンパクトサイズ。
高さ約16.5cmのスリム設計で、冷蔵個の隙間にスッキリ収まるサイズ感。
限られたスペースを有効活用し、冷蔵庫内を整えます。
作り置きにちょうどいい1.2L容量。
持ちやすいハンドル付きで片手でも安定して注げます。
片手でワンタッチ・オープン。
食洗機対応:分解して丸洗い出来るからいつでも清潔に使えます。

材質本体/AS樹脂 蓋・栓/ポリプロピレン フタパッキン/シリコーンゴム ホワイト 容量(L)1.2 耐熱温度(℃)本体/100 フタ・栓/110 フタパッキン180 耐冷温度(℃)本体/-30 フタ・栓/-20 フタパッキン/-40 本体寸法(cm)約幅9.6×奥行15.8×高さ16.7
注意
※熱湯を入れた場合は、室温程度に冷めるまでフタを閉めないでください。
※熱湯を入れた場合は、容器を持ち上げたり移動させたりしないでください。
※注ぐ時以外は立てた状態で使用してください。横にすると内容物が漏れます。
※電子レンジで使用しないでください。
※製氷機として使用しないでください。
※酒・アルコール類でのご使用はお避け下さい。
※注ぐとき以外は立てた状態で使用してください。横にすると内容物が漏れます。
※アルコール系除菌剤類は使用しないでください。
※内容物を本体上端まで入れないでください。フタをしたときに内容物が溢れます。
※本製品は食器洗い乾燥機に対応していますが、業務用食器洗い乾燥機でのご使用はしないでください。
※漂白剤を使用する場合は必ず薄めてお使いください。濃度の高い漂白剤を使用されると製品を傷める場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする