MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプver1 注文コード62879349 品番MM50-AP01-L
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はタイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

MADMAX オリジナルTシャツ 2025モデル。ツーリングや私服など

用途バイク用 タイプver1 サイズ(cm)Lサイズ(着丈約約70 身幅約48 肩幅約42 袖丈約20 素材綿100%
注意
※注意事項
※表記と2〜3cm程度の誤差がでる可能性がございます。 Tシャツ等のサイズ表記の寸法の多少の違いは予めご了承下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また生産ロットにより画像と比べ色が若干異なる場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする