曜日別特売
ESMRT54SI3P ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプライン SHIMANO(シマノ) 62879717

ESMRT54SI3P ディスクローター 160mm センターロック 内スプライン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62879717品番ESMRT54SI3P
参考基準価格(税別)¥2,167販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

素早い取付けのセンターロック方式
SM-RT53に比べ、10%軽量化
レジンパッド専用

用途
Fixing Type:Center Lock
ロックリング付き(内スプライン) #
外径:160mm
ローター|素材:ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする