曜日別特売
IBPP03ARFA ディスクパッド IBPP03ARFA P03A レジンパッド SHIMANO(シマノ) 62879900

ディスクパッド IBPP03ARFA P03A レジンパッド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード62879900品番IBPP03ARFA
参考基準価格(税別)¥3,777販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

裏地素材:樹脂(第3世代)
音鳴りがしにくくコントロール性に優れます
ラジエーターフィンあり
フェードを抑えパッドの寿命を伸ばします
パッド形状:ナロータイプP
ピストン:4ピストンブレーキキャリパー用
バックプレート:アロイ
1ペアパッケージ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする