CCP
CCPの ゴミ箱
CCPの 自動開閉式ゴミ箱
オートセンサーボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62882185
品番
ZH-OD53-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
センサーに手をかざすだけでサッとオープン、5秒後にクローズ。
ゴミ箱を触ることがないから衛生的。
暮らしになじむシンプルなデザイン。
ゴミ以外にも趣味の道具やお菓子を入れたり使い方いろいろ。
色
ブラック
電源
単4形アルカリ乾電池(別売り)3本
本体質量(g)
440
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
126×126×172
ダストボックス容量(L)
0.8