パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の キッチンラック・キッチン小物収納
パール金属の キッチンツールフック
アットアクア ステンレス製ゴミ袋ハンガー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62887519
品番
HB-3959
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
使わないときはコンパクトに収納できるごみ袋ハンガー。
材質
本体:ステンレス鋼(クロム13%/ニッケル1%)/吸着盤:塩化ビニル
質量(g)
155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:240×145×95、収納時:240×45×160
耐荷重(g)
300