CBW3型 逆止弁付ボールバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62889088 品番 CBW3C-1620M-S
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。
・逆止弁内蔵のボールバルブ。
・給湯器配管に便利。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(※二次側逆流時は80以下) 寸法L(mm)95 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 呼び径(A)IN側樹脂管:16(PB)、OUT側ねじRc3/4 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※・流水方向を確認して使用してください。取り付け姿勢は任意です。
※・逆止弁は凍結により、破損する場合があります。必要に応じて、凍結防止対策を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする