CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62889316 品番 CNWL1-1313M-S
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Gねじ)
・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅 使用温度範囲(℃)5〜35(※二次側逆流時は80以下) 寸法H(mm)65.5 寸法L1(mm)34 寸法L2(mm)47 使用流体 最小内径(Φmm)9 呼び径(A)IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
注意
※・全開・全閉状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。半開状態での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする