曜日別特売
CNWL1A-1620M-S CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所 62889325

CNWL1A-1620M-S CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所 62889325
CNWL1A-1620M-S CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所 62889325
CNWL1A-1620M-S CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所 62889325

CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4
IN側樹脂管:13(PEX・PB)、OUT側ねじG1/2
内容量1個注文コード62889325品番CNWL1A-1620M-S
参考基準価格(税別)¥6,640販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

・ボールバルブ内蔵の架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)用ワンタッチ継手。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Gねじ)
・給湯器への取付けにスペースが狭く、曲げが必要な場合に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。

材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)寸法H(mm)67.5寸法L1(mm)37寸法L2(mm)52.5使用流体最小内径(Φmm)11呼び径(A)IN側樹脂管:16(PEX)、OUT側ねじG3/4最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
注意
※・全開・全閉状態で使用し、半開状態では使用しないで下さい。半開状態での使用は、シートを損傷し、漏れの原因となります。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする