オンダ製作所
オンダ製作所の バルブ
オンダ製作所の ボールバルブ
CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62889359
品番
CN26-1313M-S
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
・エコキュートや寒冷地などで逆止弁が不要な給湯器配管に便利です。
・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
・HIVPを直接差し込めます。
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L(mm)
109
呼び径
IN側HIVP:13、OUT側ねじG1/2
使用流体
水
最小内径(Φmm)
10.5
最高許容圧力(MPa)
1
注意
※・HIVPが直接差し込めるので、バルブソケットや変換アダプターが不要になり施工性が向上します。
※・変形や寸法変化の恐れがあるため、50℃以上の高温になる場所で保管しないで下さい。
※・パッキンは消耗部品です。点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材