本体画像

DCL-24D 軽量フライパン プレシャスダイヤ 62916448 DCL-24D 軽量フライパン プレシャスダイヤ 62916448

軽量フライパン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62916448 品番 DCL-24D
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

軽くて丈夫!耐久性に優れたダイヤモンドコーティング
底とフチは厚く、側面が薄い、合理的肉厚軽量構造
内面はダイヤモンド配合のフッ素樹脂加工なので、調理物がスルッと移せて、汚れも落ちやすい
外面はみがき仕上げで、高級感あり
手になじみ、使いやすいアップハンドルを採用
ガス火はもちろん、IH調理器でも使用できます

用途調理の際に 仕様●本体底厚(mm):2.4●樹脂部耐熱温度(℃):140●熱源:オール熱源対応●皿タイプ:深型 材質本体/アルミニウム合金 はり底/ステンレス鋼 本体質量(g)570 表面処理内面/ダイヤモンド配合ふっ素樹脂加工、外面/みがき仕上げ 寸法(cm)46.3×25.5×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする