本体画像

CCMP-22 マルチパン セラグルメ 62916509 CCMP-22 マルチパン セラグルメ 62916509

マルチパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62916509 品番 CCMP-22
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488

『煮る』・『茹でる』・『揚げる』・『焼く』・『炒める』の5役がこなせるマルチパン
内面は安心・安全なセラミック加工。有害な化学物質の心配がありません
セラミック加工は撥水性があり強度が高いので、汚れが落ちやすく摩耗しにくい
内面が白色なので、調理中の食材の状態が見やすく、調理しやすい

用途調理の際に 仕様熱源:オール熱源対応 材質本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼 本体質量(g)520 表面処理内面/セラミック加工、外面/焼付塗装 寸法(cm)40.5×24×9 満水容量(L)2.6
注意
※焼いたり、炒めたりする際は、少量の油を全体に引いてください
※揚げものをする際の油量は、4分目程度でご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする