本体画像
コロセレ
コロセレの 料理道具
コロセレの フライパン・グリルパン
コロセレの 鍋・フライパンセット
キッチンウェアセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(5点)
注文コード
62916615
品番
CSS-75
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色とハンドルを選んで使えてハンドルを外して料理をそのまま食卓へ
重ねてコンパクトにしまえるので収納時も省スペース
用途
いろいろな調理に
仕様
熱源:オール熱源対応
セット内容
フライパン20cm・26cm、クックポット18cm、ガラス蓋18cm、着脱式ハンドル
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、ガラス蓋/強化ガラス・シリコーンゴム・フェノール樹脂
サイズ(cm)
20/26
表面処理
内面/フッ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装
注意
※電子レンジには対応しておりません