本体画像

着脱式ハンドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62916694 品番CSH-01
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コロセレシリーズCSP-16・CSP-18・CSF-20・CSD-24・CSD-26用のガラス蓋です

用途フライパン・クックポットのハンドルに 材質持ち手上部・レバー/ナイロン、持ち手下部/フェノール樹脂、開閉ボタン/ABS樹脂、金属部/ステンレス鋼、挟み部/シリコーンゴム 質量(g)180 寸法(cm)18.5×4.3×5.5
注意
※コロセレシリーズ専用ハンドルです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする