車両用マスキングテープ No.241

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(70巻) 注文コード 62920104 品番 No.241
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

粘着性が優れ、さまざまなマスキング作業に幅広く使用できます。
低温特性が優れています。
耐水性が優れています(水研ぎ適性良好)

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 (茶) 主な用途自動車塗装用 粘着剤ゴム系 粘着力2.12N/18mm、1.18N/10mm 用途マスキング作業全般。 伸度(%)5 テープ厚さ(mm)0.09 タック(ボールNo.)25 耐熱温度(℃)60(30分) 引張強度(N/10mm)40.4 巻戻し力(N/18mm)1.62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06149534
2019-10-13
用途:
らべるとして
農・林・水産業

切りやすく便利だった。
ラベルとして上に字を書いて使っていましたが他と比べて下地が透けて見にくかった

対象商品:
06149534
2018-11-29
用途:
塗装作業時
製造業

これまでは地元の業者から買っていましたが毎度少数だけ持ってきてもらうのも悪いのでこちらで購入しました。
当然物は同じなので問題なく使えています。

対象商品:
06149552
2019-03-03
用途:
塗装作業
伊藤塗装 様 (建設業・工事業)

ピシッとライン、見切りをするときはメーカー品が良い仕事してくれます。

対象商品:
06149525
2018-03-26
用途:
通い箱への簡易包装用

繰り返し使用する通い箱への包装貼り付けで使用しています。
安物でありがちな縦切れ?はありませんのでストレスなく使えます。
剥がした後に糊も残りませんので、これ以外は使いません。

対象商品:
06149516
2017-05-18
用途:
印刷作業時
有限会社池越玉堂社 様

1箱単位にもかかわらず送料無料で買えるのでよかったです。

対象商品:
06149561
2014-10-22
用途:
マスキング、養生

長年、これを使っています。
若干キレが悪かったり、テープを引き出すとき裂けることもあったりしますが、なんとなく使っています。
さりとて、そんなに安価でもないのでそろそろ他のを試してみようかなと思う今日この頃です。

1人が参考にしています
2014-07-01
用途:
スクリーン印刷の時に使う
製造業

20oと50oのものを増やして下さい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーにフィードバックいたします。

対象商品:
06149561
2012-03-21
用途:
車両の塗装

接着力が無く使えない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする