曜日別特売
NO.222 車両塗装用マスキングテープ ニチバン 62920454

車両塗装用マスキングテープ

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(60巻)
テープ幅(mm)20
内容量1箱(60巻)注文コード62920454品番NO.222
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安定した重ね貼り性で美しい仕上がり。優れた手切れ性で作業効率アップ。コストパフォーマンスに優れています。

用途車輌塗装のマスキングに。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)18基材和紙主な用途車両塗装用ミントグリーン粘着剤アクリル系粘着力1.05N/10mm質量(g)182テープ厚さ(mm)0.086耐熱温度(℃)120(30分)引張強度(N/10mm)34.1芯径(inch)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62920454
2025-06-24
用途: 塗装作業用
小島塗装建設業・工事業

毎回使用してます。コスパに作業性 共に優れていると思います 色も目立つので、剥がし忘れがないので助かってます

2025-04-14
用途: 塗装
株式会社北海車輌

塗装する箇所を色分けしたりするのにとてもいい、
又買います!

2024-10-24
用途: 金具に塗装する時のマスキングに使用

大事な部品の塗装に使用していますが、これまでに接着不良等が発生していません、大変重宝しています。

1が参考にしています
2024-12-02
用途: 塗装作業時

塗装の養生用に使用しました。
幅が短かすぎず、長すぎず丁度良いです。
また、剥がしやすかったです。良い商品だと思います。

対象商品 : 48903662
2023-09-08
用途: 製品のポリ箱に製品名の紙を貼り付けるとき
古賀金属工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ポリ箱に紙を貼るということが頻繁にあります。以前は布テープを小さく切って貼っていましたが、紙が破れる、箱に粘着が残るなどが多々ありました。
このマスキングテープはそのどちらの困りごとも解消、価格も安く助かっています。

対象商品 : 48903662
2024-06-30
用途: 塗装
サービス業

まったく問題ありません。
強度もそこそこあるためリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 48903662
2023-06-11
用途: 停車時に車両に貼る掲示物に使用
株式会社 D.H.D建設業・工事業

車両と同じ色なので掲示物を貼っても目立たないし汚く残らないのでとてもよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 48903687
2023-05-05
用途: 自動車の塗装

自動車の塗装のマスキングに使用しています。粘着力がちょうど良く、使いやすいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする