208-12 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 62920506 208-12 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 62920506 208-12 紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208 ニチバン 62920506

紙粘着テープ(一般軽包装用)No.208

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100巻) 注文コード 62920506 品番 208-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,259
販売価格(税別)
5,690

和紙をベースにした粘着テープです。
手切れ性があり、作業性が良好です。
一般軽包装用に最適な、お手軽にお使いいただける経済的なテープです。

テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途梱包用、固定用、結束用 粘着剤ゴム系 粘着力1.18N/10mm 用途軽包装作業・仮止め トラスコ品番418-8527 質量(g)168 テープ厚さ(mm)0.096 引張強度(N/10mm)38.2 芯径(inch)1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48903547
2023-07-25
用途:
小物保持
夢弦堂 様

価格が手ごろで紙の強度が適度で使いやすい。もう少し厚手のがあれば。

対象商品:
62920533
2022-04-11
用途:
補修作業
サービス業

使用しやすく出切れが良い。社内調達ではこのサイズが発注できず、全種類発注できるモノタロウはありがたいです。

対象商品:
48903583
2020-04-26
用途:
養生する際、クロスに直接貼ってます
錠前本舗ろっくまん 様

壁紙を痛める事なく貼れるし、剥がせるし
とても良いと思う

対象商品:
48903531
2020-02-05
用途:
紙粘着テープ
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

ニチバンのテープは、粘着力がとても強くしっかり患部を止めることが出来ました。

対象商品:
89733156
2018-05-01
用途:
電線の束ね
株式会社プリサイス通信 様

色々ネットで探しましたが、納期が早く、価格も安かったのでたびたび利用させてもらっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする