※本体
uni(三菱鉛筆)
プロパスウインド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
スモークグレー
ライトグリーン
グリーン
ライトブルー
ピンク
レッド
ブラック
ライトイエロー
ブルー
ライトピンク
ライトバイオレット
スモークオレンジ
スモーク緑
スモーク赤
スモークグレー
スモークブルー
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62923237
品番
PUS103TS.23
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン
インク色
スモークグレー
タイプ
ツイン式
線の太さ
細/太
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
11×138
インク
水性顔料
質量(g)
8.4