※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の テープのり
テープのりピットエアーミニつめ替えタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62924978
品番
PN-CAS
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。
幅(mm)
64
色
スタンダード
高さ(mm)
130
質量(g)
25
奥行(mm)
23
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
11
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰替え式)
エコマーク認定番号
20 112 005
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった