※本体
トンボ鉛筆
トンボ鉛筆の 文房具
トンボ鉛筆の のり
トンボ鉛筆の テープのり
テープのりピットエアーミニつめ替えタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
62924996
品番
PN-CASC80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥320
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
最後まで驚く程軽く引ける、テープのりの新基準。持ち運びに便利な携帯性と詰め替えて使える経済性を両立。
幅(mm)
64
色
ピンク
高さ(mm)
130
質量(g)
25
奥行(mm)
23
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
11
グリーン購入法
適合
商品タイプ
本体(詰替え式)
エコマーク認定番号
20 112 005
商品説明動画
参考になった