曜日別特売
AT-4100 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925933

AT-4100 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925933
AT-4100 多用途アルミ合金ケース ATシリーズ フジコーワ 62925933

多用途アルミ合金ケース ATシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×377×365
容量(L)57
質量(kg)5.9
内容量1台注文コード62925933品番AT-4100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

軽量であるにも関わらず、堅牢性に優れた「ATシリーズ」は、高い信頼性であなたの大切な機材、現金、物品等を輸送時の損傷から確実に守ります。耐久性に優れた高張力アルミニウム合金板を使用しています。傷や錆に強いアルマイト仕上げのアルミフレームにより、強度を高めます。鉄製パチン錠は鍵をかけることにより本体と蓋部を完全にクローズします。ハンドルは頑丈な金属製です。ロッキングハスプには別売りの南京錠が取り付け可能です。内装は全面に5mmの発泡ポリエチレン貼りです。クッション材を入れることにより、保護性を一層高めます。軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したボックスタイプです。信頼の日本製。

用途ボックスタイプのアルミケースは、重要な現金・書類・物品の輸送に最適です。AT-4000シリーズは軽量性と堅牢性を徹底的に追及。重量物の搬送に適したアルミトランクです。質量(kg)5.9容量(L)57有効内寸(mm)460×360×50/300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×377×365自重(kg)5.9厚さ(mm)1.2材質(本体)アルミ内装発泡ポリエチレン貼り5mm外寸法・幅(mm)477外寸法・高さ(mm)365外寸法・奥行(mm)377有効内寸法・奥行(mm)360有効内寸法・高さ(mm)50/300有効内寸法・幅(mm)460
注意
※南京錠は別売り。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする