ナカバヤシ
ナカバヤシの カーアクセサリー
ナカバヤシの ベビー用品/チャイルドシート
【R129】フィーカエボルブR129
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62934368
品番
94531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
成長に合わせてモードチェンジ。ずっと使えるチャイルドシート
取付方式
ISOFIX+トップテザー (チャイルドモード時)
ISOFIX+3点式シートベルト(ジュニアモード時)
3点式シートベルトによる固定(ジュニアモード時)
仕様
適合基準:UN R129/03
適合
15カ月(かつ身長76cm以上)〜12歳頃
色
ブラック
身長(cm)
76(かつ月齢15カ月以上)〜150※必須
本体質量(kg)
9.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×515×565
体重(kg)
9〜36※めやす
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません