マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン 注文コード62935287 品番5201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。表面はシリコーン製で包丁をしっかりキープ!ヘアピン・ケアグッズの収納に。洗面台のもらい錆も防止できます。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。

付属品木ネジ×2 壁面用粘着テープ×2 材質本体:ABS樹脂 マグネット 滑り止め:シリコーン WH 質量(g)約490 備考■取り付け可能な壁面 ●マグネットが付く平らな面・スチール壁面●粘着テープ:本品の接着面よりも大きい平らな面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面(光沢のある平らな面)●木ネジ:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所) 耐荷重約2kg 適合サイズ収納可能数 1本あたり約300gの包丁6本以内を目安としています。 耐熱温度(℃)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×1.7×4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62935287 5201 18552225 5201 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 マグネット&ウォール包丁ホルダー タワー W35 ホワイト 山崎実業 1個 2,500 税込2,750 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする