tower タワー コンロサイドラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62938017 品番5235
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,810
販売価格(税別)
7,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ガスコンロ横の隙間収納スペースにできるラック。
キッチンツールや調味料、鍋などを一括収納。
上段には調味料やキャニスターなどを。中段には調味料ポットなどが置けるスペース。
下段には大きな鍋などを収納。
キッチンツールなどを引っ掛けられるフック6個付き。

付属品フック×6 六角レンチ 材質本体:スチール(粉体塗装) BK 質量(g)約2500 耐荷重上段棚:約2kg 中段棚:約1.5kg 下段棚:約5kg 寸法(cm)約53×15.3×51 内寸(cm)上段棚:約W50×D11cm・中段棚:約W24×D10.5×H15cm 下段棚:約W50×D15×H26.5cm(上段棚までの高さ約43cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする