3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 交通標識(道路/路面/駐車場)
3M(スリーエム)の 路面表示標識
CPG3専用オーバーコート剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
62941349
品番
OVERCOAT FOR CPG3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
CPG3専用オーバーコート剤です。
反射ビーズにより反射機能を備え、夜間の駐車場や工場・倉庫内でも視認性が向上します。
トラスコ品番
217-8408
セット内容
2混合型コート剤250g(主剤167g・硬化剤83g)×2セット、散布用反射ビーズ250×2セット
材質/仕上
主剤:酸化物ガラス含有カルボン酸重合物、硬化剤:ポリイソシアネート、反射ビーズ:酸化物ガラス
質量(g)
2000
注意
※10〜30℃で保管してください
※オーバーコート剤を取り扱う際は、手に付着しないよう作業用手袋を着用してください。付着した場合はなるべく早く水や弱いアルコール等で洗い落としてください。
※オーバーコート剤は規定の量を使用し、フィルム全面に出来るだけ均一に塗布してください。塗布ムラが極端な場合、経時によるシワや亀裂などの外観異常が生じる可能性があります。
※オーバーコート剤が完全に硬化した後は反射ビーズが固着しません。反射ビーズが散布されていない箇所は、防滑性及び反射性能が得られません。