※メイン画像

EA-DTC220U 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー 62953958 EA-DTC220U 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー 62953958 EA-DTC220U 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー 62953958 EA-DTC220U 大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体) アースブロー 62953958

大型気化式冷風機 ダクトクーラー(本体)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62953958 品番EA-DTC220U
参考基準価格(税別)¥1,038,394 販売価格(税込) ¥593,780
販売価格(税別)
539,800

気化熱を利用した上吹き出し用冷風機の本体です。
ダクトについて長さなどご要望をご相談頂ければ、本体と合わせて販売も可能です。(別途費用)
大型大風量で場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。
本機は屋外に設置してダクトの場内設置可能です。(別途工事必要)

用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) トラスコ品番246-0191 材質本体外装:PE、冷却フィルター:特殊バージンパルプ 幅(mm)1120 質量(kg)50 高さ(mm)911 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
注意
※水道ホースを取り着けたままご使用ください。
※ダクト・キャスターは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする