スマホ充電器 AC充電器 USB×2ポート 2.4A出力 コンパクト キューブ型 USBコンセント iPhone

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62954396 品番 MPA-ACU11WH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。
携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。
1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)の高出力タイプです。
接続された機器を自動検知し、最適電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。
スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。

その他おまかせ充電機能搭載 ホワイト 質量(g)約44 適合規格◇PSE 特定電気用品 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 幅W×厚さ×高さH(mm)約34×34×34※ACプラグ収納時 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 定格出力電流2ポート合計2.4A、1ポート最大2.4A
注意
※本製品に充電用ケーブルは付属していません。
※端末本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。
※こちらの商品は日本国内のみで使用可能です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62954378
2025-10-22
用途:
スマホの充電のために使用します。
エトウセイダイ 様 (不動産業)

充電機は接続が可能ならばとりあえずは使用できますが、安全性、耐久性は使ってみないと分からないところがあります。なので、信頼できるメーカーのものを購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする