エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの USBケーブル
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62954938
品番
SU2-TCG50WH
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
暗闇で光る蓄光コネクタ
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
USB2.0A(オス) /Type-C(オス)
インターフェース
USB2.0
ケーブル長(cm)
50
ケーブルタイプ
オス-オス
注意
30分以上、太陽光、照明等の光に当ててから使用して下さい。
※十分な蓄光が無いと発光が確認出来ない場合が御座います。
※全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものでは御座いません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合が御座いますが、機器の相性及び環境による動作保証は御座いません。