微小粒子用高性能フィルター

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62957870 品番P-150HHF
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
用途外気清浄フィルターボックス「P-150FBH」用交換用微小粒子用高性能フィルターです 仕様捕集率:2.0μm以上の粒子約95%(計数法) 適合機種P-150FBH 材質ポリプロピレン+ポリエステル(シロ) 入数(個)1 フィルター交換目安約2年
注意
※<使用方法>外気清浄フィルターボックスに取付けてご使用ください。
※微小粒子用高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
※水洗いはしないでください。
※フィルター交換の目安は約2年ですが、ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
※交換の際は必ず換気ユニット本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
※交換後(ご使用済み)のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い、廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする