三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 給排気グリル
インテリア給排気グリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62958089
品番
P-13GX2-C
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
室内インテリアにマッチした質感高いグリルデザイン
グリル部ワンタッチ取付
丸穴据付
給気用途使用可能(別売フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)
仕様
据付場所:天井・壁・床(ただし踏みつけられない場所)
材質
プラスチック製
質量(kg)
0.2
ダクト径(Φmm)
100
機能
丸穴据付、給気用途使用可能(別途フィルターボックスを使用して外気清浄フィルターを装着します)、グリル部ワンタッチ取付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
94×185×185
入数
1台
注意
※フィルターを装着した場合には浴室ではご使用にならないでください。
※据付場所の環境によっては結露する場合がありますのでご注意ください。
※P-23(Φ200mm)はVP(厚肉)管への据付けはできませんのでご注意ください。