仕様●カバーロック:合成樹脂●ダクト取付口(外気側/給気側):合成樹脂●メッシュフィルター:ポリプロピレン+ポリエチレンテレフタラート●取付板:鋼板●地域:省エネ基準2地域以南に適用●除じんフィルター:ポリプロピレン+ポリエステル
セット内容天吊金具(4個)、天吊金具取付用ネジ4×8(8本)、本体据付用木ネジ3.5×32(4本)、クッション(2個)
質量(kg)1.4
色灰色
取付天井・床下・壁据付可能
本体合成樹脂
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)232×434×357
入数1台
接続パイプ(Φmm)150
材質(フィルターカバー)合成樹脂