粘土タイプ放熱用シリコーン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62958685 品番SCN-20
参考基準価格(税別)¥2,390 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

粘土状のため立体や凹凸上の箇所、曲面にも使用でき、グリースのような液だれもなく縦置き可能です。高温でもポンプアウトしません。離油がないため、長期間の使用でもグリースのような固化が発生しません。低分子シロキサン低減品です。

仕様NET:20g(7ml) 材質シリコーン、フィラー 寸法(mm)Φ44×42(包装を含む) 質量(g)約30(包装を含む) 使用温度範囲(℃)マイナス40〜200 耐熱性200℃ 体積抵抗率(Ωcm)>2.7×1013 難燃性V-0相当 熱伝導率(W/mk)2.8 誘電率5.9(1MHz) 誘電正接0.006(1MHz) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする