テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの グランドコーナー(屋外用くず入れ)
分別グランドコーナー430 丸32
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62962218
品番
DS-195-213-6
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
分別用蓋と分別プレートがセットになったお得なゴミ箱です。
用途
分別ゴミ箱、屋外用
材質
本体:エキスパンドメタル(1.6×16×32)に粉体塗装仕上、蓋:AES樹脂、プレート:塩化ビニール、脚:EVA樹脂
形状
丸型
寸法(mm)
Φ452×H825
質量(kg)
約4.6
色
白
種類
分別用
容量(L)
65
表示
ペットボトル
プレート寸法(mm)
W270×H110
アズワン品番
65-1851-28
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体+フタ