光源色白色
色温度(K)4000
クラス700
器具相当HID100形
埋込穴(Φmm)150
タイプ鏡面コーン
光束(Lm)7240
消費電力(W)62
エネルギー消費効率(Lm/W)116.7
演色指数(Ra)85
質量(kg)2.4
定格電圧(V)100〜242
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5〜35
材質(本体)アルミダイカスト
枠プラスチック 白色
反射板プラスチック 白色
下面カバーアクリル拡散
ユニットボックス鋼板
用途業務用
配光角度(°)75
グリーン購入法適合