曜日別特売
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034

 

IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034
IRSD-5A-W 冷蔵庫45L アイリスオーヤマ 63008034

冷蔵庫45L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
扉開閉方式右開き
内容量1台注文コード63008034品番IRSD-5A-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。

付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)材質鋼板、PSホワイト質量(g)17000コード長さ(m)1.8電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492保証期間お買い上げ日より1年間扉開閉方式右開き定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52年間消費電力量(kWh/年)120省エネ基準達成率(%)129定格内容積(L)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63008034
2024-10-31
用途: 旅館の部屋
株式会社おりはし旅館サービス業

お値段もリーズナブルで大きさもよく旅館のお部屋にピッタリでした

対象商品 : 63008043
2022-05-31
用途: 作業場用
有限会社佐々木工作所

作業場の現場に個人個人用のドリンクを冷やして使用しています、場所を取らないので重宝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする