- ダイヤラップBOX エムエーパッケージング 63023538

ダイヤラップBOX

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(30cm×100m)注文コード63023538品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

よく伸び、ピタッとくっつく
プロ用としても多く使われています
フリージングから電子レンジまで

材質(フィルム)塩化ビニル樹脂幅(cm)30長さ(m)100耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63023538
2025-11-29
用途: 食品の保存
Cafe ひととき飲食業

適度な厚さがあり、100メートル使い切るまでカッターも変わらず使えます。

対象商品 : 63023538
2023-09-27
用途: 食品保管
製造業

30cm幅で100mといえば長さは2倍あるので単純に2倍長持ちします。日数も2倍近くなりますので、安くて良いと思います。少し箱が弱いので、ラップを切るときに箱が徐々に潰れていくのが欠点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする