両面使える 無漂白クッキングシート 30cm×10m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63023556 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

お料理がくっつかず、後かたづけもカンタン
クッキーなどお菓子を作る際、生地がくっつかず、料理がキレイに仕上がります
オーブン料理に最適
電子レンジでの調理は短時間で簡単に仕上がります
シュウマイなど蒸し料理をする際は皮がくっつかず型崩れしません
クッキングシートの表裏両面にシリコーン樹脂加工(食品衛生法適合品)をしていますので、蒸気は適度に通し、食品から出た油分は裏面に通しません
表・裏両面使えます

材質シリコーン樹脂加工耐油紙 長さ(m)10 幅(cm)30 耐熱温度(℃)250(20分) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする