画像準備中

チップ DCMT-HQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード63029269 品番DCMT11T304HQ PR1535
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●角度AN(°):7 形状ひし形頂角55° 厚さ(mm)3.97 材質(本体)PR1535 寸法D1(mm)4.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05~±0.15 ブレーカ片面 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18 穴の形状一部円筒穴・片面・40°~60° コーナー数2 寸法RE(mm)0.4 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする