画像準備中

高硬度放熱シリコーン TC-A

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000枚) 熱抵抗値(℃/W)0.75 注文コード63030528 品番TC-20A(TO-3P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は熱抵抗値・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。
ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。
シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。
ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。

厚さ(mm)0.2±0.0.5 寸法(mm)300×1000 暗青色 タイプ一般 温度範囲(℃)-40〜180 硬さ80 伸び(%)110 絶縁破壊電圧(kV)9 難燃性V-0 引張強度(MPa)5.7 密度(g/cm3)2.2 熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1 比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7 誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)8 耐電圧(kV)5 体積抵抗率(MΩ・m)1 熱抵抗値(℃/W)0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする