LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 文房具
LION (ライオン事務器)の クリップ/リング
LION (ライオン事務器)の クリップ
ゼムクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
63031396
品番
No.13-500
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
書類整理の定番アイテム。
材質
スチール(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
23×6.5
色
シルバー
サイズ
小
繰り返し・詰め替え
対応