厚さ(mm)0.3
色茶色
タイプ高熱伝導、キャップ
硬さ75
伸び(%)100
絶縁破壊電圧(kV)6
難燃性V-0
引張強度(MPa)3
密度(g/cm3)2.9
熱伝導率(W/mk)2
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)17.5±0.5×28.5±1×5.9±0.3
比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2
誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)6
耐電圧(kV)5
体積抵抗率(MΩ・m)35
熱抵抗値(℃/W)0.4