画像準備中

放熱シリコーン キャップタイプ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) 厚さ(mm)0.45 注文コード63033678 品番TC-45S2(CP-TO-220)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は厚さなど6種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)0.45 茶色 タイプ高熱伝導、キャップ 硬さ75 伸び(%)100 絶縁破壊電圧(kV)9 難燃性V-0 引張強度(MPa)3 密度(g/cm3)2.9 熱伝導率(W/mk)2 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)11.5±0.5×21.5×5.8±0.3 比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2 誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3 危険物の類別非危険物 引裂き強度(kN/m)6 耐電圧(kV)7 体積抵抗率(MΩ・m)35 熱抵抗値(℃/W)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする