TRUSCO
TRUSCOの 研究関連用品・実験用必需品
TRUSCOの 顕微鏡周辺用品
TRUSCOの その他周辺商品
工作顕微鏡用照明電源
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63045378
品番
TLEP
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番
207-5593
セット内容
専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100〜240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)
77
厚さ(mm)
27
質量(g)
300
奥行(mm)
140
対応機種
TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番
64-8725-59