工作顕微鏡用照明

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合(対物レンズ)TLX3、TLX5 アズワン品番64-8727-04 注文コード63045396 品番TLWC5
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は適合・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。

適合(対物レンズ)TLX3、TLX5 トラスコ品番207-5597 質量(g)50 電源TLEP ケーブル長(m)1.7 光源白色LED×8 照明環状照明 アズワン品番64-8727-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする